78008600GLEP EPスペーサー サンコー(三甲) 37682057 78008600GLEP EPスペーサー サンコー(三甲) 37682057 78008600GLEP EPスペーサー サンコー(三甲) 37682057

EPスペーサー

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)50 注文コード37682057 品番78008600GLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。

厚さ(mm)50 寸法(mm)1800×1000 用途トラック荷崩れ防止用緩衝材 トラスコ品番354-1827 種別780086-GL 材質PE(帯電防止) 質量(kg)1.8 グレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
荷物の固縛
株式会社ニッコー 様 (運輸・通信業)

安価な割にしっかりとした物でした
必要に応じて又購入します

対象商品:
09152814
2024-06-26
用途:
RBPで車内でラッシングで固定する前に商品が傷まない様使用する
日本空輸株式会社 様 (運輸・通信業)

標準サイズかどうかわからないが120サイズの次の130サイズがあればよかった。
丁度RBPの止め具の上まで行くので・・・
厚みは4pで丁度いい。

対象商品:
37682041
2019-03-30
用途:
トラックの積み荷の固定
製造業

丈夫で価格も妥当。以前のものに比べ破損の心配がなくなりました。

対象商品:
09152814
2018-11-28
用途:
荷物との間の緩衝材として使用
千代田運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

安い緩衝材と違いボロボロしなく適度なしなやかさもあり
重宝しています。

対象商品:
09299473
2010-08-10
用途:
トラックの荷台用に

似たような、緩衝材はよく見ましたが、これが一番軽量でした
とても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37682032
2017-09-13
用途:
運搬時
株式会社GENDA SEGA Entertainment 様 (サービス業)

精密機械を運搬するのですが、毛布など使っていましたが、雨が降ると水を含むし、どうしてもアテの面積が狭いので、機械の一部が割れる危険もあったのですが、こちらの商品は雨にも強く、面積が広く、そこそこ強度もあるので、商品を痛める事なく、ラッシングができます。

対象商品:
37682032
2017-11-17
用途:
車両での荷物運搬の損傷防止目的で緩衝用として使用

使いやすく便利に使用中。欲を言えば価格体系を改善して欲しい。数点での対応が難しければ、纏めて購入すると特価になるなどの企画があると更に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37682032
2016-05-04
用途:
輸送にて当て物

名前の通り隙間に入れて便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする