YS-20 スパークビームH4u ハロゲンバルブ レミックス 37682775

スパークビームH4u ハロゲンバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード37682775 品番YS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらなる白さを追求した、美しい光を実現。
高効率バルブリレー不要。
樹脂レンズ対応。
車検対応。

タイプH4u 定格電力(W)60/60(明るさ110/110クラス) 定格電圧(V)12 色温度(K)5300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37682775
2012-09-20
用途:
バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったので、耐久性がよければ、これからも購入を考えていたのですが、取り付けたら、片側のHIが切れていた。安いバルブだから覚悟をしていたので、しょうがないと思いますが、これからは、この商品の購入は止めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする