曜日別特売
B14-W-GA-M ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス) 37685636

 

B14-W-GA-M ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス) 37685636
B14-W-GA-M ヤマハギア用ラゲージSS B-14 JMS(ジェイエムエス) 37685636

ヤマハギア用ラゲージSS B-14

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
セット内容ラゲージSS(白)+マット
内容量1個注文コード37685636品番B14-W-GA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

耐久性強ヒンジ
頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。
耐久性強化厚板
開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。
防水、防塵用ラバー
雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。
盗難防止用錠前
回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。
防錆、軽量、耐久性
材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。
A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適

用途
ビジネスバイク用
銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
容量(L)24適合2stセット内容ラゲージSS(白)+マット質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37685611
2017-08-14
用途: ツーリング用ケースに
製造業

長期欠品でしたがようやく手元に届きました。思った以上に塗装、仕上げも良く満足しています。

対象商品 : 37685611
2017-08-14
用途: ツーリング用ケースに
製造業

長期欠品でしたがようやく手元に届きました。思った以上に塗装、仕上げも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする