3C031141M ウエイトリムーバー モノタロウ 37686311

 

3C031141M ウエイトリムーバー モノタロウ 37686311
3C031141M ウエイトリムーバー モノタロウ 37686311
3C031141M ウエイトリムーバー モノタロウ 37686311
3C031141M ウエイトリムーバー モノタロウ 37686311
モノタロウ

ウエイトリムーバー

(65件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード37686311品番3C031141M
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。

用途バランスウエイトはがしに材質ポリアセタール樹脂(POM)幅(mm)約23全長(mm)約267質量(g)80外径(mm)約32.4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ウエイトリムーバー】樹脂製ヘラでホイールにキズをつけずに古いウエイトを簡単剥がし!.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: オモリ剥がし
製造業

主目的のホイール貼り付け鉛を剥がすのにマスキングテープとドライバを使っていますが、これだとすぐ作業ができました。
ただ、主目的の前にモノタロウの段ボール開梱時に使いました。再利用できるようにきれいに開梱できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37686311
2023-04-03
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

通常しようでは問題ありませんが、やや本体が柔らかい気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 37686311
2021-05-05
用途: チェンジャー使用時
BAW自動車・二輪車・自転車関連業

安くていいですよ。どうせ壊れるものですし安価なものを買って壊れたら入れ替えるを繰り返してます。

対象商品 : 37686311
2020-10-13
用途: バランスウエイト取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールのバランスウエイト取り外しに使用しています。以前にも同じ商品を使っていましたが、刃先が無くなったのでリピートしました。新品は切れが良く使い易いです

対象商品 : 37686311
2020-09-27
用途: タイヤ組換え
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り付けウエイトの剥がしに使用してます。
材質も良く 金額も安く 問題なしです。

対象商品 : 37686311
2020-08-31
用途: 車のメンテナンス
教育・研究機関

タイヤの組み換えをDIY(レンタルガレージ)で行いたく、購入しました。
バランスウェイトをはがす際、ホイルにキズがつかず、良い感じです。
長さがそこそこあり、柔軟性があるので、キズがつきにくいのかと思います。
反面、経年劣化等で固着したものは、力が逃げてしまい、固く・短いスクレーパーでないと難しいかと思います。こちらで無理をすると刃の部分がめり込みます。
一長一短なので、使い方次第かと。

対象商品 : 37686311
2021-03-21
用途: ウェイト外し

リピートです。とても使いやすくいつも重宝して使っています。壊れたらまた、購入し、これからも使い続けて行きます。

対象商品 : 37686311
2020-10-07
用途: 瓶のラベル剥がしにも使えます
不動産業

瓶のラベル剥がしにも使っています。柔軟性があって良いのですが、先端部の仕上げがバリが有るのがマイナス点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どのような荷姿で届きますか?
回答:
袋に梱包してのお届けとなります。
2021-04-21
質問:
違う幅のサイズがセットになった商品はございませんか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウエイトリムーバー セット
注文コード 05781764 品番 MPS-2704
内容量 1セット(4本) 刃幅(mm) 大38・中25・小23・最小20となります。
2021-04-21

ウエイト工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする