汎用ラゲージSS B14

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37686512 品番 B14-B-H
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ビジネスバイク用
銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。
耐久性強ヒンジ
頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。
耐久性強化厚板
開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。
防水・防塵用ラバー
雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。
盗難防止用錠前
回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。
防錆・軽量・耐久性
材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)

容量(L)24 セット内容ラゲージSS(黒)のみ 用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。 質量(kg)2.0 外寸(mm)310×390×260 内寸(mm)280×370×220 適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37686537
2014-03-27
用途:
バイク荷台に取り付け

カブに取り付け用に購入
見た目のバラスン的にはちょうど良い大きさでした
実用面だともうひとサイズ上のMでもよかったかも

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする