汎用ラゲージEX B22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37686555 品番 B22-W-H
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

新開発独自の機構による収納トレイを標準装備
フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。
ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。
ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。
収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。
純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)

容量(L)66 セット内容ラゲージEX(白)のみ 質量(kg)6.5 外寸(mm)470×480×405 内寸(mm)460×475×305 適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全防水タイプではございませんので予めご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする