※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB-25A 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 37687264 OB-25A 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 37687264

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687264 品番 OB-25A
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)110 寸法H(mm)59 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 材質(ボール)CAC406 寸法d(Φmm)30 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771 寸法h(mm)19 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃〜+120℃)、1(185℃) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604 材質(ボディ)CAC406 材質(ボンネット)C3771 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2240 10K、フランジ厚み:キッツ標準 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする