※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687282
品番
OB-40A
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.5
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
74
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
CAC406
寸法d(Φmm)
43
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771
寸法h(mm)
19
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃〜+120℃)、1(185℃)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(ボディ)
CAC406
材質(ボンネット)
C3771
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2240 10K、フランジ厚み:キッツ標準
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材