A-100A 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) 37687325 A-100A 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) 37687325

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687325 品番 A-100A
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力100型 種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29〜100(静流水) 寸法L(mm)171 寸法H(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 寸法D(mm)180 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)180 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)CAC 最高許容圧力(MPa)0.98(-29〜100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)CAC 材質(ボンネット)CAC 寸法S1(mm)127 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 寸法d2(Rc)Rc4 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
自宅用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

問題なく使用しています。街のホームセンターにサイズが無かったのでこちらで購入しました。

対象商品:
02229157
2025-03-01
用途:
ニーダーの ドレン抜き
内藤製餡株式会社 様 (製造業)

値段の 割に性能が 良く これからも 使っていこうと思います

対象商品:
02229175
2025-04-18
用途:
農業 潅水設備
農・林・水産業

購入後、使用が遅くなりましたが ひび割れがあり使い物になりませんでした
おそらく初期不良であると考えられます

対象商品:
02229141
2021-10-04
用途:
水配管
教育・研究機関

製品として,全く問題はありません.モノタロウブランドではこのサイズが無いため,KITZを購入しました.

1人が参考にしています
対象商品:
02229157
2019-06-03
用途:
散水用の配管の水量調整用
建設業・工事業

商品は間違いのないしっかりしたものです。値段も安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02229175
2018-05-25
用途:
コダマのタンクに使用
株式会社多田木工製作所 様 (製造業)

タンクで水を輸送し、散布するときにバケツ等に移し換えに重宝しています。丈夫なつくりで満足しています。

対象商品:
02229157
2023-12-11
用途:
長年使った旧品が摩耗で水漏れのため交換
農・林・水産業

配管に関わる者はよく見る器具です。作業もやり易いし特に改善要望もないですね。

対象商品:
02229236
2018-07-14
用途:
定期的な交換
株式会社GSE 様

定期的な交換なので価格が安くメーカー品が一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする