※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-40A 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) 37687465 CA-40A 150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) 37687465

150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687465 品番 CA-40A
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力150型 形状アングル 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)52 寸法H(mm)145 最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)100 使用流体水、蒸気 寸法d2(mm)Rc11/2 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 寸法S1(mm)59 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37687422
2026-04-08
用途:
卓上ボイラーのバルブ交換
サービス業

微妙な漏れ止まり使い勝手良くなりました。
あと20年は使えます。

対象商品:
37687431
2022-02-09
用途:
エアーコンプレッサーバルブのエアー漏れ修理
ロードアンドスカイ2001 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注文してすぐに届きエアー漏れが直りました。ありがとうございました。

対象商品:
37687431
2021-06-12
用途:
コンプレッサーのメインバルブに使用
林商事 様 (運輸・通信業)

安くて購入で気で良かったです。今後も利用させて頂きます。

対象商品:
37687422
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
37687413
2016-12-07
用途:
灯油の小出し、抜き出し用

灯油ホームタンク490リットルから移動用タンクへの小出し弁として施工したがとても具合が良いです。

対象商品:
37687431
2015-12-01
用途:
既設部品の取替え
株式会社日産プリンス金沢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機能も悪くはなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする