※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687492
品番
CFH-20A
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
87
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)
寸法D1(mm)
55
使用流体
水
寸法d1(mm)
最大:22.38 最小:22.28
寸法G(mm)
19.1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
呼び径(B)3/8〜11/4:ZDC 呼び径(B)11/2〜3:ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ソルダー
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材