※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBH-80A 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687702 EBH-80A 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687702

150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード37687702 品番EBH-80A
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力150型 材質(本体)CAC 形状ストレート 寸法L(mm)190 寸法H(mm)264 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)155 使用流体水、蒸気 寸法h(mm)19 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)呼び径(B) 1/2〜2:C3771BE 21/2〜6:CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス150型 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする