曜日別特売
FT-40A フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) 37687763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-40A フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) 37687763
FT-40A フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) 37687763

フート弁(FTシリーズ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード37687763品番FT-40A
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。

寸法D(mm)70寸法H(mm)70寸法d(Φmm)38寸法d1(mm)Rc1-1/2寸法d2(mm)G1-1/2呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(本体)CAC材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBRバルブ種類フートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37687745
2023-08-06
用途: 井戸ポンプ配管
WHA tecno

急いでいたので、大変助かりました。
製品的には全く問題なく使用できました。

対象商品 : 37687736
2023-08-05
用途: 井戸工事
坂本自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使用して3ヶ月で機能不良になりました。
それにしても早い劣化です。

2が参考にしています
対象商品 : 37687754
2020-06-10
用途: 水道系メンテナンスに使用。

経年使用のメンテナンスで本品を選択使用した。 KITZ製品は安心して長期使用が出来るので迷わず決定。

対象商品 : 37687763
2019-06-22
用途: 農業用水の水揚げポンプ
農・林・水産業

川からの水上げで、誘い水をすることなくモータのon&off操作でできるようになり、手間が省けました。
ただ、♂のねじが鋭利すぎるような気がしています。

対象商品 : 37687754
2019-03-27
用途: 井戸配管
飲食業

いぃ・・・。
もうちっとスリムだったらよかったかな?
打ち抜き井戸には入らなかった…。
でも吸上げ抵抗がほぼ0なのでいい。

1が参考にしています
対象商品 : 37687772
2018-12-27
用途: 工場の水回り工事に使用

付けやすく全然問題ありません。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 37687736
2018-06-25
用途: 井戸用ポンプ 吸い込み口取り付け
建設業・工事業

フート弁としては小型で丈夫でいい 井戸用として初めて取り付けたので耐久年数はどのくらいなのか?

対象商品 : 37687772
2018-06-07
用途: 工場ピットの排水設備
有限会社 カーステーションタニ自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安かったので心配してましたが機能を果たしてくれてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする