※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTS-80A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 37687867 FTS-80A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 37687867

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687867 品番 FTS-80A
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種類フートバルブ 形状ストレート 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 材質(スクリーン)CAC 寸法D1(mm)94 寸法d3(mm)G3 寸法H1(mm)51 寸法H2(mm)11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37687806
2018-06-25
用途:
井戸用ポンプ 吸い込み口に設置
建設業・工事業

丈夫な製品でいい 出来ればこの上からステンレス製の網のストレーナーが取り付けられるといいのですが

対象商品:
37687842
2018-12-27
用途:
工場の水回り工事に使用

取扱い易く全然問題ありません。とても良い商品だと思います

対象商品:
37687815
2018-03-12
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

安心して使えます。
安価で翌日には届きますので大変に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする