※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687903
品番
H-25A
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125型
材質(本体)
ASTMB62
形状
ストレート
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
96
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
60
使用流体
水、蒸気
寸法d2(mm)
Rc1
二面幅(mm)
39
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
ASTMB62
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボンネット)
ASTMB62
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材