※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-40A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 37687921 H-40A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 37687921

125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687921 品番 H-40A
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力125型 材質(本体)ASTMB62 形状ストレート 寸法L(mm)63 寸法H(mm)125 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)80 使用流体水、蒸気 寸法d2(mm)Rc11/2 二面幅(mm)55 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)ASTMB62 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)ASTMB62 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする