KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37687982
品番
QA-20A
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
使用温度範囲(℃)
70以下
材質(本体)
CAC
形状
ストレート
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
73
最高使用圧力(MPa)
0.78(70℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
55
使用流体
水、油
寸法d2(mm)
Rc3/4
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボンネット)
C3771BE
寸法S1(mm)
32
材質(パッキン)
非石綿
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材