グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37687991 品番 QA-25A
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 使用温度範囲(℃)70以下 材質(本体)CAC 形状ストレート 寸法L(mm)63 寸法H(mm)86 最高使用圧力(MPa)0.78(70℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)60 使用流体水、油 寸法d2(mm)Rc1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)C3771BE 寸法S1(mm)40 材質(パッキン)非石綿 バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37687982
2018-01-26
用途:
交換

上部品だけ外して交換しています。掘り起こし作業が大変」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする