125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688077 品番 S-10A
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)CAC 使用温度範囲(℃)+120以下 寸法L(mm)38 寸法H(mm)75 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)50 使用流体水、蒸気 寸法d2(mm)Rc3/8 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)C3771BE 寸法S1(mm)23 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688104
2022-03-15
用途:
タンクからの水の排出用
刀水企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これらは使っていかないと(最低1年)その耐久性はわかりません
以前使用した他社製品は2年で、バルブがかじりつき
無理に回したら
ねじ切れてしまいました

対象商品:
37688156
2019-09-03
用途:
パイプラインでの改善に
藤田農園 様

価格も手ごろで機能も十分であり、あつかいやすかった。

対象商品:
37688156
2019-05-22
用途:
灌漑用水の止水に使用
ADACHI・EDS 様

用水池で農業用水をサイホン式でこのバルブで開閉しています。フルボアなので放水時の水量が多くて非常に良いです。ただ自然水のためバルブの材質上数年でしまりが悪くなります。

対象商品:
37688156
2018-04-04
用途:
水田の給水バルブに
農・林・水産業

冬季の凍結割れで漏水していました。良品が安価に入手でき大助かりです。ネジ込み式でしたが問題なくスルースな交換が出来ました。
注文当初、サイズ規格が素人な為に不安でしたが、各種の説明タグがあり助かりました。

対象商品:
37688095
2017-08-12
用途:
温水ボイラーへの給水用として使用。
その他業種

30年使用したゲートバルブが壊れたので同型のKITZ125型に交換した。やはりKITZの商品は安心して使用できます。

対象商品:
37688147
2017-04-06
用途:
揚水設備メンテナンス
農・林・水産業

KIZバルブ信頼のメーカ品であり取り付け問題なく使用中

対象商品:
37688095
2015-10-31
用途:
ポンプの給排水口に使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

完全に止水出来て良いと思う。

対象商品:
37688086
2017-05-04
用途:
給水配管用(流量調整)
株式会社クリエイト 様

コンパクトで、機密性もよく、自動水栓の前に取り付けておくと
流量調整が効くので後工程への衝撃緩衝に適しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする