※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688183
品番
T4L-20A
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
56
寸法L1(mm)
42.5
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
130
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
15
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc3/4
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
-
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
32
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材