※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688226
品番
T4L-50A
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
102
寸法L1(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
40
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc2
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
104
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
67
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材