TKW 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ) ねじ込み形 ストレート 37688375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKW 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ) 37688375 TKW 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ) 37688375

600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 注文コード37688375 品番TKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 種別黄銅汎用ボールバルブ 形状ストレート 種類ボールバルブ 寸法L(mm)32 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)16 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)35 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)4.5 使用流体水、油、ガス、蒸気 寸法d2(mm)Rc1/8 材質(キャップ)C3604BD ハンドル形状蝶形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771BE 寸法S1(mm)16 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37688375 TKW 32978985 TKW-6A 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ) 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978985
2021-11-18
用途:
エアータンクの開閉用
Beast Craft 様 (製造業)

高圧のエアータンクの開閉用に購入。
このサイズでは本品が最も安全に使用出来そうだった。
使用感も全く問題なし。

対象商品:
32978985
2020-05-16
用途:
エアサスメンテ時の一時ポート閉鎖時
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えますが、
以下の点改良で他社と大きく差別化が出来ると思います。つまりkitzブランドといえど他社と大きな違いはないです。
・止栓バーが幅広く隣接ポートと広い隙間が必要
・上記と関連するが止栓バーが硬い

→ギアを利用し沢山回すことで弱い力で止栓出来ると幅狭のツマミ形状にできる為、隣接ポートとの距離も気にしなくて良くなる。

対象商品:
32979012
2019-06-29
用途:
機械のメンテナンス時

キッツ(KITZ)製なので安心して使用できました。

対象商品:
32978994
2017-01-20
用途:
配管工事及び部品交換の時
有限会社第一水熱 様

何も問題有りませんが、もう少し安いと良いのですが、

対象商品:
32979021
2016-05-26
用途:
工事

値段が一番安かったので購入しました。
特に問題はありません。

対象商品:
32979012
2015-04-17
用途:
エアサス

バルブのハンドルが小さいのでスペースの狭い部分で使用できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする