※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688402
品番
TLT-20A
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20〜60(周囲)、0〜80(流体)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
83
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
寸法E(mm)
28
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
82
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
15
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc3/4
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
強化ナイロン
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
33
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材