※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688411
品番
TLT-25A
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20〜60(周囲)、0〜80(流体)
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
90
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、1.96(80℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
寸法E(mm)
27
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
94
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
20
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc1
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
強化ナイロン
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
41
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材