※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-80A 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ) 37688463 TN-80A 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ) 37688463

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688463 品番 TN-80A
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)BC 仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 寸法L(mm)166 寸法H(mm)104 寸法L1(mm)83 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)300 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油、ガス 寸法d2(mm)Rc3 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20〜38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 寸法S1(mm)100 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02231187
2022-02-07
用途:
エアー配管の分岐部に
株式会社須藤オルガン工房 様

工房内はもちろん、シリンダーを使用している大型楽器内でも使用している。
3方バルブとしては他に思い浮かばない。

対象商品:
02231117
2021-11-13
用途:
バキューム検査で使う治具
日本シーレーク株式会社 様 (その他業種)

梱包が雑すぎて残念でした。
これからもよりいい取引よろしくお願いします。

対象商品:
02231162
2020-06-12
用途:
船舶用のヒューガルポンプ配管の交換

長年同メーカーの切り替え弁を使っていたので、信頼性が高いと思い同じ規格の物を注文しました。
問題なく使用できています。
パイプレンチは幅が広すぎる作業し辛かったので、後々の為にチェーンレンチを一本購入しました。

対象商品:
02231187
2020-02-29
用途:
ガソリンエンジンの燃料ホース

品質も良く安心して使えます。また購入したいと思います。

対象商品:
02231187
2018-06-22
用途:
空気配管
教育・研究機関

空気配管の分岐に使用しています.使用に際して何ら支障はありません.

対象商品:
02231135
2017-06-28
用途:
給湯器の破損品交換

用途を間違えて購入しましたが、製品その物は満足です。3方のうち1方をプラグで蓋し、2方弁として
使用しています。

対象商品:
02231126
2019-10-10
用途:
太陽光温水器の配管に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

太陽光温水器の水漏れ対応の一環として交換し、一年たちましたが問題なく使用しています。

対象商品:
02231135
2019-03-12
用途:
自営水道配管の凍結防止用水抜き栓に使用

自営水道配管の凍結防止用水抜き栓に使用を目的に購入未設置ですが、普通に使用できると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする