※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688594
品番
WN-15A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
104
最高使用圧力(MPa)
1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
寸法t(mm)
3
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
60
使用流体
水
寸法d2(mm)
Rc1/2
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
寸法S1(mm)
29
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材