※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNW-20A キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688761 WNW-20A キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688761

キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688761 品番 WNW-20A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)71 寸法H(mm)112 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 寸法t(mm)3 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 使用流体 寸法d2(mm)Rc3/4 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)CAC911 寸法S1(mm)35 クラス10K 材質(コア)管端防食コア:変形PRE(ねじ込み形) 材質(シールリング)コア用:ポリエチレン バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする