※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688777
品番
WNW-25A
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
寸法t(mm)
3.5
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
80
使用流体
水
寸法d2(mm)
Rc1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
寸法S1(mm)
44
クラス
10K
材質(コア)
管端防食コア:変形PRE(ねじ込み形)
材質(シールリング)
コア用:ポリエチレン
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材