※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
37688795
品番
WNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
175
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
寸法t(mm)
4
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
使用流体
水
寸法d2(mm)
Rc11/2
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
寸法S1(mm)
60
クラス
10K
材質(コア)
管端防食コア:変形PRE(ねじ込み形)
材質(シールリング)
コア用:ポリエチレン
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37688795
WNW
37688786
WNW-40A
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました