※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 各種用途バルブ
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688917
品番
NSH-25A
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
流体:-20〜120(凍結なきこと)
バルブ種類
ファンコイルバルブ
寸法D1(mm)
47.5
寸法H(mm)
90
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
67
寸法S(mm)
六角41
寸法S1(mm)
八角46
寸法d(Φmm)
15
寸法d1(mm)
Rc1
寸法d2(mm)
R1
寸法l(mm)
10
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み形
材質(ハンドル)
ポリカーボネート
使用流体
水、油、空気
ハンドル形状
首長形
最高使用圧力(MPa)
1.57(-20℃〜+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃〜+120℃の水、油、空気)
形状
ストレート
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
T#1995
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
200型
圧力損失(kPa)
60以下
流量設定範囲(L/min)
0〜40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材