※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688944
品番
RTRM-20A
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃〜90℃の冷温水)
使用温度範囲(℃)
0〜90
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
72
寸法L1(mm)
28.5
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
寸法d(Φmm)
10
使用流体
水
寸法d1(mm)
Rc3/4
材質(キャップ)
CAC406
寸法H1(mm)
89.5
ハンドル形状
首長形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
寸法S1(mm)
32
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材