10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37688962 品番 S1-20A
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-20〜100※流体は凍結なきこと 寸法L(mm)58 寸法H(mm)42 寸法L1(mm)31 最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃〜100℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)27 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)12.5 使用流体 寸法d1(mm)Rc3/4 寸法d2(mm)G3/4 寸法d3(mm)17 材質(キャップ)C3771BD 寸法H1(mm)56 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688953
2023-02-15
用途:
上水道配管フレキ接続に
長岡溶接所 様

写真に載ってませんが、別の型番同様にハンドル位置を高く出来るアダプターが付属しています。(20mm厚)断熱材巻いてもハンドル操作可能です。

対象商品:
37688953
2022-11-03
用途:
住宅の給湯器の仕切りに使用

屋外給湯器交換の際には古い仕切バルブをこのバルブに交換。定番のキッツで20年以上経っても漏れも無く、バルブが固くならない安心のブランドです。必要な工事の際に1個だけでもすぐ手に入るのは大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする