※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688971
品番
S2-15A
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)
-20〜100※流体は凍結なきこと
寸法L(mm)
52.5
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
28.5
最高使用圧力(MPa)
1.0(-20℃〜100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
寸法L2(mm)
24
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
9.2
使用流体
水
寸法d1(mm)
R1/2
寸法d2(mm)
G1/2
寸法d3(mm)
12
材質(キャップ)
C3771BD+Ni-Crめっき
寸法H1(mm)
51
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材