※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S26N-20A 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ) KITZ(キッツ) 37689154 S26N-20A 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ) KITZ(キッツ) 37689154

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689154 品番 S26N-20A
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法L(mm)91 寸法H(mm)51 寸法L1(mm)62 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜80℃の冷温水) 方式フローティング 寸法S(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)53.5 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 寸法d1(mm)Rc3/4 寸法d2(mm)G3/4 寸法d3(mm)17 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)68.5 ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする