※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVKN-13A キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ) 37689443 WVKN-13A キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ) 37689443

キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689443 品番 WVKN-13A
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0〜45(流体) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)107 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)33 使用流体 寸法d1(mm)18.4 寸法G(mm)26 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)CAC911 テーパ 1/T1/30 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする