※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689452
品番
WVKN-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
0〜45(流体)
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
116
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃〜+45℃の水道水、清水)
接続方式
差込み
寸法D1(mm)
70
寸法D2(mm)
42
使用流体
水
寸法d1(mm)
26.45
寸法G(mm)
35
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボンネット)
CAC911
テーパ 1/T
1/34
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材