※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVKN-25A キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ) 37689461 WVKN-25A キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ) 37689461

キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689461 品番 WVKN-25A
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0〜45(流体) 寸法L(mm)130 寸法H(mm)141 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 寸法D1(mm)90 寸法D2(mm)48 使用流体 寸法d1(mm)32.55 寸法G(mm)40 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)CAC911 テーパ 1/T1/34 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする