※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689486
品番
10FCHI-50A
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
付属品
開度インジケータ付
形状
ストレート
材質(本体)
FC300
使用温度範囲(℃)
+120以下
寸法L(mm)
146
寸法H(mm)
250
ねじ径
M12
最高使用圧力(MPa)
0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
140
寸法l(mm)
57
材質(シート)
CAC406
寸法d(Φmm)
50
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC300
材質(ステム)
C3771BE
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
FC300
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材