※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCHI-125A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ) 37689522 10FCHI-125A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ) 37689522

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689522 品番 10FCHI-125A
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 使用温度範囲(℃)+120以下 寸法L(mm)190 寸法H(mm)460 ねじ径M20 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)22 寸法D(mm)250 寸法C(mm)210 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)225 寸法l(mm)133 材質(シート)CAC406 寸法d(Φmm)125 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)23 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC300 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689495
2021-04-30
用途:
プラントの配管工事の配管部品として

フランジで大口径のバルブにもかかわらず、短納期で対応頂いたので有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする