※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689574
品番
10FCWI-80A
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200
付属品
開度インジケータ付
形状
ストレート
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
401
ねじ径
M16
適合規格
JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
200
寸法C(mm)
150
材質(レバー部)
ねずみ鋳鉄
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
88
材質(ボール)
FC200
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FC200
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FC200
ボルト穴数
8
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.2(飽和蒸気(134℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC200
材質(ステム)
C3771BD
材質(ハンドル)
ねずみ鋳鉄
材質(ボールシート)
CAC406
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
CAC406
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材