※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689626 10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689626

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689626 品番 10FCJS-40A
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)190 寸法H(mm)261 ねじ径M16 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)160 寸法C(mm)105 材質(レバー部)ねずみ鋳鉄 接続方式管フランジ 寸法l(mm)17 材質(ボール)403SS 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法h(mm)19 材質(カバー)FC200 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)403SS 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボールシート)403SS 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)403SS バルブ種類グローブバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする