※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689644
品番
10FCJS-65A
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2.5
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
301
ねじ径
M16
適合規格
JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
180
寸法C(mm)
140
材質(レバー部)
ねずみ鋳鉄
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
26
材質(ボール)
FC200
寸法d(Φmm)
65
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FC200
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FC200
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
FC200
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ねずみ鋳鉄
材質(ボールシート)
403SS
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
403SS
バルブ種類
グローブバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材