※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCLS-40A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689723 10FCLS-40A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689723

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689723 品番 10FCLS-40A
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1.5 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 形状ストレート 質量(kg)12 寸法L(mm)165 寸法H(mm)305 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)160 寸法C(mm)105 材質(レバー部)ねずみ鋳鉄 接続方式管フランジ 寸法l(mm)46 材質(ボール)FC200 寸法d(Φmm)40 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法h(mm)19 材質(カバー)FC200 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボールシート)403SS 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(シールリング)403SS バルブ種類ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする