※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCLN-50A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 37689933 10FCLN-50A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 37689933

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689933 品番 10FCLN-50A
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)180 寸法H(mm)343 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)170 寸法l(mm)58 材質(シート)CAC406 寸法d(Φmm)50 使用流体水、油 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする