※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37689951
品番
10FCLN-80A
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜60(流体)
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
462
最高使用圧力(MPa)
1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
185
寸法C(mm)
150
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
200
寸法l(mm)
89
材質(シート)
CAC406
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
8
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3771BD
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材