曜日別特売
10SDBF-32A 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690186

10SDBF-32A 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690186
10SDBF-32A 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690186

10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1.25
内容量1個注文コード37690186品番10SDBF-32A
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32呼び径(B)1.25呼び圧力10K材質(本体)FCD-S仕様スクリューボンネット形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180寸法L(mm)130寸法H(mm)161ねじ径M16適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)寸法t(mm)14寸法D(mm)100寸法C(mm)100接続方式管フランジ寸法D1(mm)100材質(ボール)グラスファイバー入PTFE寸法d(Φmm)32使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S寸法h(mm)19材質(カバー)FCD-Sボルト穴数4最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする