呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)130
寸法H(mm)56
ねじ径M16
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)14
寸法D(mm)135
寸法C(mm)100
接続方式管フランジ
寸法d(Φmm)32
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
寸法h(mm)19
ボルト穴数4
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ