10SJBF 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 管フランジ 37690204

10SJBF 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690204 10SJBF 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37690204

10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード37690204 品番10SJBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 種別ダクタイル 材質[弁箱,ふた]FCD-S、[弁棒]SUS420J2、[弁体]SUS403 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類グローブバルブ 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220 寸法L(mm)110 寸法H(mm)146 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、0.98(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)13 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)90 寸法d(Φmm)25 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K 管フランジの呼び25A(1B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37690204 10SJBF 02232212 10SJBF-25A 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする