※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690283
品番
10SPBF-10A
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10〜120、300
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
107
ねじ径
M12
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10〜120℃の静流水)、1.18(-10〜120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
90
寸法C(mm)
65
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
60
寸法d(Φmm)
15
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
15
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
リフト量(mm)
7
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材