10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37690292 品番 10SPBF-15A
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10〜120、300 寸法L(mm)108 寸法H(mm)125 ねじ径M12 最高使用圧力(MPa)1.37(-10〜120℃の静流水)、1.18(-10〜120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)80 寸法d(Φmm)15 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)15 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S リフト量(mm)11 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする